pias® önfúró csavar, D-fejű, H kereszthornyos fejjel
Pias horganyzott acél laposfejű H
CSAV-ÖNF-DF-H2-(A3K)-4,2X13

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos fej |
Kihajtás módja | H |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Névleges átmérő (d1) | 4.2 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 8.2 mm |
Fejhossz (k1) | 3.05 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 3.7 mm |
Belső meghajtó | PH2 |